Beli kwh meter digital di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. LARKIN 3 Phase Multifunction Meter LCD Display (Power Meter)
    Mulai

    Rp1.499.900

    LARKIN 3 Phase Multifunction Meter LCD Display (Power Meter)
    Deskripsi:
    Digital Multifunction Meter with RS485 Comm, LCD Screen Larkin LR-3D3YLarkin LR-3D3YDigital Multifunction MeterDibuat berdasarkan standar IEC 6005, IEC61010 dan GB/T7676-1998
    atribut:
    • Display: LCD Display
    • Size (mm): 96x96
  2. SELEC Digital Multifunction Meter
    Mulai

    Rp729.900

    SELEC Digital Multifunction Meter
    Deskripsi:
    3Phase LCD Multifunction Meter- With bargraph of Current- With Communication (RS485)- Input : 3Φ-3W/4W, 2Φ-3W, 1Φ-2W
    atribut:
    • Size (mm): 96x96
  3. Philips Downlight LED (Lampu Downlight)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp149.900

  4. Flotech kWh Meter
    Mulai

    Rp889.900

    Flotech kWh Meter
    atribut:
    • Protection Degree: IP54
    • Ambient Air Temperature for Operation (°C): -25 to 70
  5. Fort kWh Meter Double Tarif
    Mulai

    Rp1.299.900

    Fort kWh Meter Double Tarif
    atribut:
    • Phase: 1
    • Power (W): 3
  6. Fort Power Multimeter / Meter Multifungsi Digital (Meter Panel Multifungsi)
    Mulai

    Rp669.900

    Fort Power Multimeter / Meter Multifungsi Digital (Meter Panel Multifungsi)
    atribut:
    • Number of Phase: 3Phase
    • Voltage Range (V): 0-450 AC
    • Ampere Range (A): 0-9999/5/1
    • Frequency Range (Hz): 45-65
    • Operating Power (V): 200-240 AC
    • Number of Wire: 4wire
    • Size: 96x96
  7. SELEC Digital Kwh Meter
    Mulai

    Rp1.199.900

    SELEC Digital Kwh Meter
    Deskripsi:
    LED KWh Meter- Energi Active (KWh), 1Phase & 3Phase- Pluse Output- Programmable CT Primery / Secondary
    atribut:
    • Size (mm): 96x96
  8. DV KWH Meter
    Mulai

    Rp339.900

    DV KWH Meter
    Deskripsi:
    Energy Meter.
    atribut:
    • Accuracy class: 1
    • Mounting: DIN Rail
  9. Metravi Digital KWh Meter
    Mulai

    Rp5.699.900

    Metravi Digital KWh Meter
    atribut:
    • Accuracy: 0.5% or 1% at UPF/Full load
    • Application: 3 Phase 3 wire / 3 phase 4 wire
    • Auxiliary Power Supply (V): 110/230 +/- 10%, 50 Hz
    • CT Secondary (A): 1 or 5
    • CT/PT ratio: User programmable
    • Clock: 24 Hr mode, +/- 1 min/months
    • Date: dd/mm/yr format
    • Dielectric (kV): 2 for 1 Min
    • Dimensions: Bezel: 96 mm x 96 mm
      Cutout: 92 mm x 92 mm
      Depth: 60 mm without connectors
    • Display: 16 Character x 2 line backlit LCD
    • Environmental: Operating temperature: - 70 Deg C
      Storage: 20 - 85 Deg C.
      Humidity: 0 - 95% Non Condensing
    • Input Impedance: Voltage Circuit: 1 Meg Ohms
      Current Circuit: 0.002 Ohms
    • Measurement: KWh
    • PT Secondary (V): 110, 63.5 or 230 direct (PT)
    • Range of operation: 0.5 LAG - 0.5 Lead
    • range of measurement: 99999999.99 KWh
  10. Socomec Countis
    Mulai

    Rp2.599.900

  11. LARKIN Digital Volt Meter
    Mulai

    Rp319.900

    LARKIN Digital Volt Meter
    atribut:
    • Display: LED
    • Size (mm): 96x96
  12. Taffware kWh Pengukur Listrik Power Voltmeter (Energy Consumption Meter)
    Mulai

    Rp119.900

    Taffware kWh Pengukur Listrik Power Voltmeter (Energy Consumption Meter)
    Deskripsi:
    Dengan menggunakan kWh meter ini Anda akan dapat memantau seberapa besar pengeluaran listrik Anda. Dengan menggunakan indikator LCD, output yang dihasilkan pun akan semakin presisi. Tentunya setelah Anda mengetahuinya, Anda lebih matang lagi dalam melakukan penghematan iistrik rumah Anda
    atribut:
    • Voltage (V/A): 220, 5
    • Dimensions (mm): 80 x 66 x 36
    • Power (imp/kWh): 1600
    • Material: ABS
  13. Taffware kWh Meter Stop Kontak Pengukur Biaya Listrik Rumah (Energy Consumption Meter)
    Mulai

    Rp119.900

    Taffware kWh Meter Stop Kontak Pengukur Biaya Listrik Rumah (Energy Consumption Meter)
    Deskripsi:
    Dengan alat ini, Anda mengukur daya yang dikeluarkan oleh barang barang elektronik di rumah Anda. Tentunya setelah Anda mengetahuinya, Anda lebih matang lagi dalam melakukan penghematan listrik rumah Anda. Logo Taffware pada fisik produk
    atribut:
    • Dimensions (cm): 16x7x3.5
    • Power Consumption of The Power Meter Monitor (W): 0.5
    • Frequency Display (Hz): 0 - 9999
    • Operating Current (A): 16 MAX
    • Current Display (A): 0.000 - 65.000
    • Material: ABS Plastik
    • Price Display Range: 0.00 COST/KWh < 99.99 COST/KWh
    • Timing Display Range: 0 Second - 9999 Days
    • Total kWh and Cost Display: 0.000KWh - 9999KWh, 0.00 COST - 9999 COST
    • Voltage (V): 230 (AC)
    • Voltage Display Range (V): 0 - 9999
    • Wide Voltage Range (V): 180 - 250 AC
  14. CIRCUTOR Three Phase Electrical Energy Meter
    Mulai

    Rp2.799.900

    CIRCUTOR Three Phase Electrical Energy Meter
    Deskripsi:
    - Class 1 Energy Meter, 2 tariff- Dapat menampilkan parameter listrik (V, A, kW, kWH, PF, kVAR, kVARH) per-fasa maupun 3 fasa dengan pengukuran 4 kuadran- Dengan tampilan LCD (7 digit) dan desain yang compact (4 modul, 72 mm)- Pengiriman data dengan fitur optical communication port menggunakan modul komunikasi (CEM-M)Spesifikasi- Direct 5(56)A; 230Vac
  15. Secure Meter Multi-line Three Phase Panel Meter
    Mulai

    Rp2.699.900

    Secure Meter Multi-line Three Phase Panel Meter
    Deskripsi:
    • Tampilan empat baris angka LED/LCD dengan 7 angka untuk energi dan 5 angka untuk besaran yang lain (7 Segment)• Dimensi unit 96mm x 96mm (Panel Mounted)• Ketepatan pengukuran parameter yang akurat• Derajat level proteksi yang tinggi (IP-54)• Kelas Akurasi 0.5**• Satu alat meter dapat mengukur beberapa parameter listrik• Dapat dipakai / untuk beberapa jenis Panel• Pengukuran THD untuk tegangan dan arus sampai Harmonic ke 31• Protokol komunikasi Modbus RS-485 (Elite-307 Series)• Tombol touch-sense yang mudah digunakan (user-friendly)
    atribut:
    • Display: LCD 7-Segment
    • Communication: Modbus RS-485
    • Dimmension (mm): 96x96
    • Protection : IP-54
  16. Logitech Wireless Mouse Kozak
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp169.900

    Logitech Wireless Mouse Kozak
    Deskripsi:
    KENYAMANAN FULL-SIZE. WIRELESS TANPA JEDA.Logitech M190 adalah full-size wireless mouse dengan desain kontur nyaman yang mengikuti lekukan alami tangan berukuran sedang hingga besar. Kamu akan bekerja secara wireless dan bergerak bebas dari jarak maksimal 10 meter tanpa jeda atau terputus-putus. Kamu akan mendapatkan kualitas hebat dengan daya tahan 18 bulan.FULL-SIZE KENYAMANAN OPTIMALKenyamanan optimal untuk tangan kanan atau kirimu dengan bentuk mengikuti kontur yang dirancang mengikuti lekukan alami tangan berukuran besar. Tombol yang dibuat cekung memandu jarimu ke penempatan yang ideal, sementara penopang telapak tangan tambahan menghadirkan kenyamanan sepanjang hari.KUALITAS YANG BERTAHAN LAMADapatkan daya tahan dan keandalan yang dihadirkan produsen mouse dan keyboard terbaik di dunia. Apakah kamu menggunakan M190 dengan laptop, desktop, di rumah atau di perjalanan, ini adalah mouse yang bisa kamu andalkan. Dapatkan kualitas tanpa kompromi dengan semua hal utama yang kamu perlukan pada harga yang terjangkau.18 BULAN SATU AANikmati penggunaan bebas khawatir 18 bulan. Mode menghemat daya secara otomatis diaktifkan ketika kamu tidak menggunakan mouse.PERSYARATAN SISTEMOS yang DidukungWindows 7,9,10 or latermacOS 10.10 or laterChrome OS™Linux®AntarmukaUSBPACKAGE CONTENTSMouse WirelessBaterai AA (pra-instal)Dokumentasi pengguna
    atribut:
    • Dimensions (mm): Mouse: 115.4x66.1x40.3
    • Sensor Technology: Smooth Optical Tracing
    • Sensor Resolution (dpi): 1000
    • Number of Buttons: 3
    • Battery Life (month): 18
    • Scroll Wheel: Line-by-Line precision
    • Unifying Ready Mouse: No
    • Unifying Ready Receiver: No
    • Wireless Range (m): 10
    • Wireless Technology: Logitech Nano Receiver
  17. Chint Single Phase DIN Rail Meter (Meteran Listrik)
    Mulai

    Rp429.900

    Chint Single Phase DIN Rail Meter (Meteran Listrik)
    atribut:
    • Frame: 1P2W
    • Nominal Voltage (V): 230
    • Current (A): 5(80)
    • Operating Range (Un): 0.75 to 1.2
    • Power Consumption: ≤1W, 5VA
    • Accuracy: Class 1.0 for active
    • Communications: RS-485; Protocol: Modbus and DL/T
    • Compliant Standards: IEC62052-11, IEC62053-21
    • Measurement: Total Kwh, Instantaneous kw, Instantaneous Irms, Instantaneous Vrms, Frequency, Power Factor
  18. Schneider Electric EasyLogic PM2000 series Power & Energy meter (Meter Daya)
    Mulai

    Rp4.299.900

    Schneider Electric EasyLogic PM2000 series Power & Energy meter (Meter Daya)
    atribut:
    • Product or Component Type: Power Meter
    • Range: EasyLogic
Daftar Harga kwh meter digital Terbaru October 2026
LARKIN 3 Phase Multifunction Meter LCD Display (Power Meter)Rp1.499.900
Fort kWh Meter Single Tarif (Meter Energi)Rp359.900
SELEC Digital Multifunction MeterRp729.900
Philips Downlight LED (Lampu Downlight)Rp149.900
Flotech kWh MeterRp889.900
Fort kWh Meter Double TarifRp1.299.900
Fort Power Multimeter / Meter Multifungsi Digital (Meter Panel Multifungsi)Rp669.900
SELEC Digital Kwh MeterRp1.199.900
DV KWH MeterRp339.900
Metravi Digital KWh MeterRp5.699.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait